Sierra para carne Hobart

Sierra para carne Hobart

Cortadora de carne Hobart, modelo 5801, número de serie 99-228-927, 3 HP 230/460 V 2850 RPM, 73 pulgadas de alto x 45 pulgadas de ancho x 38,5 pulgadas de largo.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 25.CS355a.16
  • Fabricante: Hobart
  • Modelo: 5801
  • Número de serie: 99-228-927
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sierra para carne Hobart
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente