Sierra para carne Hobart

Sierra para carne Hobart

Sierra para carne Hobart, modelo 5614, número de serie 99212451, 208 V, 1725 RPM, 71 pulgadas de alto x 39 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de largo.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 30.CS340a.12a
  • Fabricante: Hobart
  • Modelo: 5614
  • Número de serie: 99212451
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 33
  • Ancho (pulgadas): 39
  • Altura (pulgadas): 71
Detalles adicionales del producto
Sierra para carne Hobart
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente