SIHI AOHB3602 BN 001 01 0 Bomba de vacío (5 HP, 9 GPM máx.)

SIHI AOHB3602 BN 001 01 0 Bomba de vacío (5 HP, 9 GPM máx.)

Bomba de líquido multietapa Sihi. Modelo: AOHB3602 BN 001 01 0. Rendimiento máximo: 7,5 metros cúbicos por hora (4,4 CFM). Motor Baldor, 5 hp. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto (ACN27a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PF8262.5
  • Fabricante: SIHI
  • Modelo: AOHB3602 BN 001 01 0
  • Número de serie: 2693465
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Vacuum
  • Galones máximos por minuto GPM: 9
  • RPM de velocidad máxima: 1800
  • Presión máxima MAWP (PSI): 188
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 2
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 15.4-14.2/7.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 13
  • ACN: 27a
Detalles adicionales del producto
SIHI AOHB3602 BN 001 01 0 Bomba de vacío (5 HP, 9 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente