Bomba de vacío de alto rendimiento de anillo líquido SIHI

Bomba de vacío de alto rendimiento de anillo líquido SIHI

Bomba de vacío de alto rendimiento con anillo líquido Sihi. Modelo: LPHB 3708. S/N: 3160705. Capacidad: 20 pulg. Hg a 70 cfm (usando aire seco). Motor estadounidense, 7-1/2 hp. Las bombas de vacío de anillo líquido LPH 3708 son bombas confiables que se pueden usar en una variedad de aplicaciones; su configuración de dos etapas optimiza el rendimiento. La única parte móvil de la bomba de vacío es el conjunto de impulsor y eje. Estas bombas no tienen contactos internos de metal con metal. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puertos, cada uno con 5 pulgadas de diámetro. bridas y (4) 1/2 pulg. de diámetro. orificios pasantes a distancias entre centros de 2-3/4 pulg. Dimensiones totales: 45 pulg. de largo x 17 pulg. de ancho x 20-1/2 pulg. de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RFPM520.
  • Fabricante: SIHI
  • Modelo: LPHB 3708
  • Número de serie: 3160905

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de vacío de alto rendimiento de anillo líquido SIHI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente