Bomba de vacío de anillo líquido SIHI

Bomba de vacío de anillo líquido SIHI

Bomba de vacío de anillo líquido Sihi. Modelo: LPHB3704. S/N: BN-001 01 2. N.º de pieza. 2951486. ​​Capacidad de vacío: 20 pulg. Hg a 25 cfm. Capacidad de desplazamiento: 4 gpm. Motor eléctrico Lincoln, 3 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 8,7-8,3/4,1 amperios, 60 Hz, trifásico. La bomba de vacío de anillo líquido serie SIHI "LPH" es una bomba confiable que se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las bombas de vacío tienen una parte móvil, el conjunto de impulsor y eje, y no tienen contacto interno de metal con metal. Las bombas Sihi ofrecen seguridad operativa, manejo de líquidos arrastrados, larga vida económica, bajo nivel de vibración y ruido, bajo par de arranque y flexibilidad de construcción. Entrada/Salida: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 14-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OIP072.
  • Fabricante: SIHI
  • Modelo: LPHB3704
  • Número de serie: BN-001 01 2

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de vacío de anillo líquido SIHI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente