Silo de polvo de acero inoxidable con esclusa de aire

Silo de polvo de acero inoxidable con esclusa de aire

Báscula Shick Tube-Veyor y tolva receptora - 40 Cu. Pie. Construcción de materiales: acero inoxidable ASTM A240 304. Válvula de esclusa de aire giratoria con motor estadounidense, 3/4 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 3,6/1,8 amperios, 60 Hz, trifásico y accionamiento Torqube, relación: 60,1, torsión: 1190, rpm finales: 29. (3 ) piernas. Las tolvas de escalado y recepción se utilizan en aplicaciones de escalado y recepción de presión, vacío y gravedad. Entradas: (3) 4 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (2) 4-1/2 pulg. de diámetro. descargar. Entrada de acceso de 17 pulg. de largo x 18-1/2 L. Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 10 pies 6 pulgadas de alto (HB1).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDAF901.14
  • Fabricante: Shick
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 3.6/1.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 50
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 126
Detalles adicionales del producto
Silo de polvo de acero inoxidable con esclusa de aire
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente