Silo refrigerado Mueller de acero inoxidable de 30.000 galones.

Silo refrigerado Mueller de acero inoxidable de 30.000 galones.

1999 Silo refrigerado Mueller de acero inoxidable de 30.000 galones. Modelo SVW, S/N 230343. Presión de diseño 150, presión de prueba: 188, Medio: VATR/Glicol/Amoníaco R-22. Temperatura de diseño 100 °F, Vac: 0, Volumen: 800 3A#22-07, agitación, montaje del agitador, Refrigerado. Área de calefacción 8 secciones x 75 pies cuadrados = 600 pies cuadrados. Nuevo cuesta hoy alrededor de 50.000 dólares.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CG-MM542.150
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
  • Modelo: SVW
  • Número de serie: 230343
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Silo refrigerado Mueller de acero inoxidable de 30.000 galones.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente