- Detalles del producto
Silo refrigerado vertical CE Howard - 5000 galones
Silo refrigerado vertical CE Howard: 5000 galones. S/N: 8268. Acero inoxidable; carcasa exterior de acero dulce. 45% pared fría. Motor Electra con Mezcladora Horizontal, 1.5 hp, 86 rpm (final), 60 ciclos, trifásico. Entrada ovalada: 20-1/2 pulgadas de largo x 15-1/2 pulgadas de ancho. Entradas: (1) (1) 1-1/2 pulgadas de diámetro. NPT (macho, chaqueta), (1) 2 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho, chaqueta), (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. válvulas de bola. Dimensiones totales: 10 pies 6 pulgadas de largo x 116 pulgadas de ancho x 11 pies 10 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: RCPK307.34a
- Fabricante: C.E. Howard
- Número de serie: 8268
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









