Sinfín de tornillo de acero galvanizado (149 pulg. X 18 pulg. 5 HP)

Sinfín de tornillo de acero galvanizado (149 pulg. X 18 pulg. 5 HP)

Sinfín de tornillo de acero galvanizado. Diámetro del tornillo: 12 pulg. Tamaño de paso: 12 pulg. Dimensiones estimadas de la unidad: 149" L x 18" W x 35" H. Marathon/Dodge Gear Drive - Estructura: 184T, HP: 5, Ph: 3, RPM: 1745, Hz: 60, Voltios: 230/460, Amperios: 13,2/6,6.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDY46
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Marathon/Dodge Gear Drive.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1,743
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 13.2/6.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 149
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 25
  • Peso libras): 550
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: Missing motor belts
Sinfín de tornillo de acero galvanizado (149 pulg. X 18 pulg. 5 HP)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente