Sinfín de tornillo de acero galvanizado (242 x 9 pulgadas de diámetro)

Sinfín de tornillo de acero galvanizado (242 x 9 pulgadas de diámetro)

Sinfín de tornillo de acero galvanizado. Diámetro del tornillo: 9 pulg. Tamaño de paso: 9 pulg. Dimensiones estimadas de la unidad: 242" L x 13" W x 15" H.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDY48
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Missing the data plate.
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 242
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Peso libras): 450
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Ice
  • Producto comprado en: Ready Ice
  • Problemas o problemas conocidos: The drive and motor are missing the data plates.
Sinfín de tornillo de acero galvanizado (242 x 9 pulgadas de diámetro)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente