Sinfín de tornillo de acero galvanizado (432 x 12 pulgadas, 7,5 HP)

Sinfín de tornillo de acero galvanizado (432 x 12 pulgadas, 7,5 HP)

Sinfín de tornillo de acero galvanizado. Diámetro del tornillo: 12 pulg. Tamaño de paso: 12 pulg. Dimensiones totales de la unidad: 432" de largo x 12" de ancho x 35" de alto. Motor de CA Lincoln - Estructura: 213T, RPM: 1745, HP: 7,5, Voltios: 230/460, Amperios: 20,4/10,2.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDY35
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1,745
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 20.4/10.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 213T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 432
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 35
  • Peso libras): 950
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Ice
  • Producto comprado en: Ready Ice
Sinfín de tornillo de acero galvanizado (432 x 12 pulgadas, 7,5 HP)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente