Barrena de tornillo de acero inoxidable (132 x 9 pulgadas)

Barrena de tornillo de acero inoxidable (132 x 9 pulgadas)

Sinfín de tornillo de acero inoxidable. Diámetro del tornillo: 9 pulg. Paso: 9 pulg. Longitud estimada del transportador: 132 pulg. Tiene un reductor de velocidad Dodge SCXT115A con una relación de 15,35.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYD09
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 142
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 18
  • Peso libras): 850
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Barrena de tornillo de acero inoxidable (132 x 9 pulgadas)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente