Sinfín de tornillo de acero inoxidable (16 x 146 pulgadas)

Sinfín de tornillo de acero inoxidable (16 x 146 pulgadas)

Sinfín de tornillo de acero inoxidable. Diámetro del tornillo: 16 pulg. Paso del tornillo: 16 pulg. Longitud del tornillo: 146 pulg. Tamaño del eje: 3 pulg.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FLOR21B
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 146
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 16
  • Peso libras): 180
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Sinfín de tornillo de acero inoxidable (16 x 146 pulgadas)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente