Sistema automático de envasado de hielo con formado, llenado y sellado Hamer 310

Sistema automático de envasado de hielo con formado, llenado y sellado Hamer 310

Sistema automático de envasado, formado, llenado y sellado de Hamer Inc. Modelo: 310. N.º de serie: 91310199. Envasa a una velocidad estándar de 50 bolsas por minuto en tamaños de bolsa.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDY03
  • Fabricante: Hamer Inc
  • Modelo: 310
  • Número de serie: 91310199
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Lesson Auger Motor: HP: 1/2, RPM: 1725, Hz: 60, FLA: 8.8 Volts: 115-208/230, Ph: 1. Dayton Bagging Line Motor: HP: 1/6, Volts: 115/230, Amps: 2.1/1.1-2.6/1.4, Hz: 60. Ph: 1.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 116
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 82
  • Peso libras): 1,600
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1999
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Sistema automático de envasado de hielo con formado, llenado y sellado Hamer 310

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente