Sistema automático de rastrillo de hielo Turbo Ice (300 toneladas por día)

Sistema automático de rastrillo de hielo Turbo Ice (300 toneladas por día)

El sistema Turbo Rake es adecuado para almacenar hasta 300 toneladas de hielo. Los componentes Ice estándar están hechos de acero galvanizado en caliente. Dimensiones generales del sistema de rastrillo:
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDY37
  • Fabricante: Turbo Ice
  • Modelo: Automatic
  • Número de serie: 8028500
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 432
  • Ancho (pulgadas): 152
  • Altura (pulgadas): 24
  • Peso libras): 9,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Ice Manufacture Plant.
  • Problemas o problemas conocidos: The unit does not have a date plate. Visible rust spots.
Sistema automático de rastrillo de hielo Turbo Ice (300 toneladas por día)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente