Sistema CIP APV Crepaco

Sistema CIP APV Crepaco

Sistema CIP APV Crepaco. Intercambiador de calor de flujo paralelo APV. Tipo HXC 6. S/N: 847-817, M/C No: 74658-B. (20) Placas de acero inoxidable de 9 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto. Superficie de calentamiento: aprox. 41.25 pies cuadrados. Cada plato tiene aprox. 2.06 pies cuadrados de superficie. Clasificación sanitaria A-3. Bomba Centrífuga APV Puma, S/N: 20026, Tamaño: 3x2. Motor Brook Hanson: 10,0 hp, 3480 rpm, 575 V, 60 Hz, trifásico. Panel de control del sistema de alimentación líquida Monarch. (3) Tanques de acero inoxidable de 300 galones para procesos cáusticos, de enjuague y ácidos. Todos los tanques cuentan con tapas con bisagras extraíbles y sondas Eurogauge. Dimensiones totales: 14 pies de largo x 4 pies de ancho x 7 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENDX696.29
  • Fabricante: APV
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema CIP APV Crepaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente