Sistema CIP de acero inoxidable - 88 galones

Sistema CIP de acero inoxidable - 88 galones

Sistema CIP de acero inoxidable. Capacidad estimada del tanque: 88 galones. Dimensiones del tanque: 28 pulgadas de diámetro. x 33 pulgadas de alto. Entradas: (3) de 2 pulgadas y (1) de 4 pulgadas. Dimensiones totales: 7 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 5 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AACA2102.9a
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 88
  • Ancho (pulgadas): 29
  • Altura (pulgadas): 64
Detalles adicionales del producto
Sistema CIP de acero inoxidable - 88 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente