Sistema CIP Klenzade (Ecolab) y Foxboro (Invensys) con tanque único - 125 galones

Sistema CIP Klenzade (Ecolab) y Foxboro (Invensys) con tanque único - 125 galones

1990 Sistema CIP Klenzade (Ecolab) y Foxboro (Invensys) con tanque único. Capacidad del tanque: 125 galones. Modelo de monitor del panel de control: 874PH-A1. Número de referencia 19519F01. Origen: 5S9025. Alimentación: 120 VAC, 14 VA, 50/60 Hz. Fusible: 1/4 A Calibración: 0-14 PH. Salida: 4-20MA. Interruptores de panel Allen Bradley. CAT No. P-16 .120 V, 50/60 Hz. Dimensiones interiores del tanque: 2 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 3 pies 7-1/2 pulgadas de alto. Entradas: (1) 2 pulgadas de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto, 28 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho (alimentación superior). Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorios Q-line, (1) 3 pulg. de diámetro. Racores Q-line (desbordamiento). Dimensiones totales: 6 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 7 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDSP124.25a
  • Fabricante: Klenzade
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 120
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 83
  • Ancho (pulgadas): 51
  • Altura (pulgadas): 86
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1990
Sistema CIP Klenzade (Ecolab) y Foxboro (Invensys) con tanque único - 125 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente