Sistema clarificador de aguas residuales DAF con tanque de acero inoxidable

Sistema clarificador de aguas residuales DAF con tanque de acero inoxidable

Sistema DAF con Tanque de Acero Inoxidable. Sistema construido por Industrial Waste Services, Inc. Controles construidos por GAPCO. DAF significa Flotación por Aire Disuelto, que es un proceso de tratamiento de agua que clarifica las aguas residuales. Utilizado anteriormente en un matadero de carne para tratar 600-1000 GPM. (2) 6 Bombas, (1) Bomba Travani con motor de 40 hp. Dimensiones: 12' ancho x 16' largo 8' alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BATX599
  • Fabricante: Industrial Waste Services, Inc.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 40
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 16
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 8
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Previously used at a beef slaughter house for treating 600-1000 GPM.
Sistema clarificador de aguas residuales DAF con tanque de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente