Sistema contra incendios de fase

Sistema contra incendios de fase

Sistema contra incendios de fase, modelo G9-2104-04-C1-12-48, S/N VND-412-1, 480 voltios, control monofásico de 110 voltios, apertura de 2-1/2 pulgadas de ancho x 4-1/ 2 pulgadas de alto, 2 pistones verticales manuales, ajuste de ángulo horizontal de hasta 4 pulgadas, dimensiones totales 49 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 4 pies a 5 pies de alto ajustables

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 10
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: G9-2104-04-C1-12-48
  • Número de serie: VND-412-1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema contra incendios de fase
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente