Sistema suavizador de agua Culligan Hi-Flo 52

Sistema suavizador de agua Culligan Hi-Flo 52

Sistema descalcificador de agua Culligan Hi-Flo 52. Modelo: 300. Flujo de servicio (continuo): 78 gpm; Flujo de servicio (pico): 108 gpm. Entrada: 2 pulgadas NPT. Tanque de medios: 24 pulgadas de diámetro. x 54 pulg. H. Tanque de salmuera: 30 pulg. de diámetro. x 48 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP366.
  • Fabricante: Culligan
  • Modelo: 300
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Sistema suavizador de agua Culligan Hi-Flo 52
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente