Sistema de agua R/O de 7 tubos Tech-Chem

Sistema de agua R/O de 7 tubos Tech-Chem

Bastidor UF/RO de 7 tubos Tech-Chem. Dimensiones del tubo: 4 pulgadas de diámetro. x 17 pies 4 pulgadas L. Filtro de agua de cartucho inoxidable Filterite. Utilizado anteriormente en una planta de hielo. A la unidad le falta la placa de datos.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDY02
  • Fabricante: Tech-Chem
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Motor is missing the data plate.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 128
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 84
  • Peso libras): 1,800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Sistema de agua R/O de 7 tubos Tech-Chem

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente