Sistema de aplicación de adhesivo ITW Dynatec

Sistema de aplicación de adhesivo ITW Dynatec

Sistema de aplicación de adhesivo ITW Dynatec. Modelo: 52252D2MTC. Número de serie: 95117A2276. Fuente de alimentación: 240 V/180 DC, 30/7 amperios, 60 Hz, trifásica. Panel de Controles, Modelo: PS-5004-10-016-L 9332/1, Alimentación: 120 VAC, 50/60 Hz. (2) 2 pulgadas de diámetro. x mangueras de 127 pulgadas de largo. (2) Motores General Electric, 1 hp, 1725 rpm, 180 V, 3,5 amperios, 60 Hz, trifásicos. Dimensiones totales: 26 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NPPC101.
  • Fabricante: ITW Dynatec
  • Modelo: 52252D2MTC
  • Número de serie: 95117A2276
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 180
  • Amperios de motor: 3.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 26
  • Ancho (pulgadas): 17
  • Altura (pulgadas): 66
Detalles adicionales del producto
Sistema de aplicación de adhesivo ITW Dynatec
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente