Sistema de bomba de alimentación de caldera Dunham-Bush

Sistema de bomba de alimentación de caldera Dunham-Bush

Sistema de bomba de alimentación de caldera Dunham-Bush. Modelo: PCHPD1465, S/N: 77850. Tanque de almacenamiento de 130 galones, Bd nacional: 57750, MAWP a 650 °F: 125 psi, MDMT a 125 psi: -20 °F. Intercambiador de calor de carcasa y tubos: 130 galones. (2) Bombas centrífugas, (2) Motores Lincoln, motor KSB ITALIA. Dimensiones totales: 11 pies 10 pulgadas de largo x 84 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDNW103b.4
  • Fabricante: Dunham-Bush
  • Modelo: PCHPD1465
  • Número de serie: 77850
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema de bomba de alimentación de caldera Dunham-Bush
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente