Sistema de bomba doble

Sistema de bomba doble

Sistema de bomba doble. (2) Motores Lesson (diseño de lavado), 1/2 hp, 1750 rpm, 90 V, 4,9 amperios. (2) Dodge Gear Drives relación 12,70, 1750 rpm de entrada, 137,8 rpm de salida. Torque: 257 pulg./libra. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SKFC016.1
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Other
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 90
  • Amperios de motor: 4.9
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 29
  • Ancho (pulgadas): 27
  • Altura (pulgadas): 40
Detalles adicionales del producto
Sistema de bomba doble
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente