Sistema de caudalímetro electromagnético de campo de instrumentación ABB

Sistema de caudalímetro electromagnético de campo de instrumentación ABB

2000 Sistema de caudalímetro electromagnético de campo de instrumentación ABB. Modelo: M03GA11A10R0000. Número de serie: 00.W036821. Presión máxima: 160 psig. Temperatura de proceso: 221 °F. Temperatura ambiente: 158 °F. Factor de calibración 1: 0,8693. Factor de calibración 2/3/4: 0/5/1.000. Transmisor ABB Kent-Taylor Magmaster, Modelo: MFE4ER100311 SEN/01W001754, S/N: 01W001754A, tensión de alimentación: 95-240 VCA, frecuencia: 47-440 Hz. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 6-1/2 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto. Dimensiones totales (sensor): 12 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RLOL231.3a
  • Fabricante: ABB Instrumentation
  • Modelo: M03GA11A10R0000
  • Número de serie: 00.W036821
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 6.5
  • Ancho (pulgadas): 3
  • Altura (pulgadas): 10
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2000
Sistema de caudalímetro electromagnético de campo de instrumentación ABB
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente