Sistema de caudalímetro electromagnético de campo de instrumentación ABB

Sistema de caudalímetro electromagnético de campo de instrumentación ABB

2003 Sistema de caudalímetro electromagnético de campo de instrumentación ABB. Modelo: M15GA18A10R1K03. Número de serie: 03W016898. Presión máxima: 250 psig. Temperatura de proceso: 221 °F. Temperatura ambiente: 158 °F. Factor de calibración 1: 1,1130. Factor de calibración 2/3/4: 0/5/1.000. Transmisor ABB Kent-Taylor Magmaster, tensión de alimentación: 95-240 VCA, frecuencia: 47-440 Hz. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. guarniciones. Dimensiones totales (transmisor): 6-1/2 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto. Dimensiones totales (sensor): 8 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 10-1/2 en. h.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RLOL235.10a
  • Fabricante: ABB Instrumentation
  • Modelo: M15GA18A10R1K03
  • Número de serie: 03W016898
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema de caudalímetro electromagnético de campo de instrumentación ABB
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente