Sistema de caudalímetro electromagnético de campo de instrumentación ABB

Sistema de caudalímetro electromagnético de campo de instrumentación ABB

1995 Sistema de caudalímetro electromagnético de campo de instrumentación ABB. Modelo: M15GA11A10R100A. S/N: V/88925/27/3. Presión máxima: 250 psig. Temperatura de proceso: 176 °F. Temperatura ambiente: 140 °F. Factor de calibración 1: 1,0910. Factor de calibración 2/3/4: 5/9/1.000. Transmisor ABB Kent-Taylor Magmaster, Modelo: 000000000R100A /SEN.V/88925/27/3, S/N: V/88927/44/13, tensión de alimentación: 95-240 VCA, frecuencia: 47-440 Hz. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 6-1/2 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto. Dimensiones totales (sensor): 15 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RLOL236.6
  • Fabricante: ABB Instrumentation
  • Modelo: M15GA11A10R100A
  • Número de serie: V/88925/27/3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 6.5
  • Ancho (pulgadas): 3
  • Altura (pulgadas): 10
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1995
Sistema de caudalímetro electromagnético de campo de instrumentación ABB
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente