Sistema de caudalímetro electromagnético de campo de instrumentación ABB

Sistema de caudalímetro electromagnético de campo de instrumentación ABB

1999 Sistema de caudalímetro electromagnético de campo de instrumentación ABB. Modelo: M02GA18A10R0000. Número de serie: 99W042046. Presión máxima: 250 psig. Temperatura de proceso: 140 °F. Temperatura ambiente: 158 °F. Factor de calibración 1: 1,2948. Factor de calibración 2/3/4: -22/5/1.0000. Transmisor ABB Kent-Taylor Magmaster, Modelo: M02G18A10R1003 SEN/V30003/9/1, S/N: A971401/1/8, voltaje de alimentación: 95-240 VAC, frecuencia: 47-440 Hz. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. guarniciones. Dimensiones totales: 6-1/2 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto. Dimensiones totales (sensor): 8 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RLOL239.4a
  • Fabricante: ABB Instrumentation
  • Modelo: M02GA18A10R0000
  • Número de serie: 99W042046
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 6.5
  • Ancho (pulgadas): 3
  • Altura (pulgadas): 10
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1999
Sistema de caudalímetro electromagnético de campo de instrumentación ABB
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente