Sistema de caudalímetro Taylor Mag-Pipe

Sistema de caudalímetro Taylor Mag-Pipe

Sistema de caudalímetro Taylor Mag-Pipe. Número de serie: 1100LK0211-121-8883A. Presión máxima de trabajo: 275 PSI @ 104 F. Fuente de alimentación: 117 V, 60 Hz. Entradas/salidas: 2 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 13 pulgadas de largo x 12-1/2 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto. Transmisor Taylor Micro-Mag. Número de serie: 1103TK24000-1-879B. Fuente de alimentación: 117 V, 24 VA, 60 Hz. Medidor Hobbs y pantalla digital. Dimensiones totales: 13 pulgadas de largo x 8-1/4 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto. Controlador neumático Foxboro. Modelo: 43A-A4. S/N: 2735400. Rango: 30 pulg. Hg Vac y 0-10 psi. Dimensiones totales: 10-1/2 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto (ACN30).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RAAF042.1a
  • Fabricante: Taylor
  • Número de serie: 1100LK0211-121-8883A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 117
  • Hercios del motor (Hz): 60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10.5
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 12
Detalles adicionales del producto
Sistema de caudalímetro Taylor Mag-Pipe
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente