Sistema de condensación Kramer Industries CTT Thermobank: 3 toneladas

Sistema de condensación Kramer Industries CTT Thermobank: 3 toneladas

Sistema de condensación Thermobank CTT de Kramer Industries 2000 sin usar: 3 toneladas. Modelo: CTT10300M44-G. Número de serie: M0078212-012. Refrigerante: R-404A. Presión de diseño baja/alta: 180/450 psig. Compresor de tornillo Copeland Copelametic, 3 hp, 380-400/460 V, 5.8 RLA, 41.0 LRA, 50/60 Hz, trifásico. Versión de temperatura media de la serie M para temperaturas de succión saturadas de +5F a +25F. Motor de ventilador Magnetek, 460 V, 1,3 FLA, 60 Hz. Entradas: (1) puerto de 1 pulg. Salidas: (1) puerto de 1/2 pulg. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 43-1/2 pulgadas de alto (H15) (ACN68).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FRGW201C.4a
  • Fabricante: Kramer Industries
  • Modelo: CTT10300M44-G
  • Número de serie: M0078212-012
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: MagneTek
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 40
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 43.5
  • ACN: 68
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2000
Sistema de condensación Kramer Industries CTT Thermobank: 3 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente