Sistema de condensación Kramer Industries CTT Thermobank: 40 toneladas

Sistema de condensación Kramer Industries CTT Thermobank: 40 toneladas

Sistema de condensación Kramer Industries CTT Thermobank: 40 toneladas. Modelo: CTT24200M34X. Número de serie: A0026019.011. (20 toneladas a 30F) Uso en exteriores. Refrigerante: R-134. Presión de diseño baja/alta: 180/450 psig. Temperatura media. Suministro mínimo: 118 amperios, Suministro máximo: 150 amperios. (4) 30 pulgadas de diámetro. Ventiladores de condensador, 1,5 hp (cada uno), 460 V, 3,2 amperios, 60 Hz, monofásicos. (2) Compresores Copeland Discus, modelos: 4DJ3-200E-TSK-200 y 4DJ3-200E-TSK-800, S/N: 99104175 y 00174678, 460 V, 33 RLA, 173 LRA, 60 Hz, trifásicos. Thermobank ofrece más refrigeración con menos consumo de energía, menos equipo, menos instalación y menor costo operativo. Thermobank está disponible para todas las aplicaciones comerciales e industriales. Con Thermobank se necesita menos equipo porque realiza más refrigeración en 24 horas que cualquier otro sistema de paquete y también tiene el período de descongelación más rápido (normalmente de 5 a 10 minutos). Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto de cobre, (1) 1 pulg. de diámetro. Puerto de cobre. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto de cobre, (1) 1 pulg. de diámetro. Puerto de cobre. Dimensiones totales: 12 pies 7 pulgadas de largo x 93 pulgadas de ancho x 50-1/2 pulgadas de alto (ACN230). (LICENCIADO EN LETRAS).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPAG1402A.11a
  • Fabricante: Kramer Industries
  • Modelo: CTT24200M34X
  • Número de serie: A0026019.011
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema de condensación Kramer Industries CTT Thermobank: 40 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente