Sistema de control Allen-Bradley DTAM Plus

Sistema de control Allen-Bradley DTAM Plus

Sistema de control Allen-Bradley DTAM Plus. N.º de catálogo 2707-V40P2, n.º de serie 203279. 85-265 VCA, 47-440H2. 110-300 RDC. 300 mA máx. Recambio fuge ½ tipo MDL. H12151/20WC, Wavesver C2. Modelo H1 2151/20WG-PM. Clasificación eléctrica. 120 VCA, 4-63 Hz, 17 amperios, 10 vatios. Dimensiones totales: 2 pies x 2 pies x 76 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPGP083.2
  • Fabricante: Allen-Bradley
  • Número de serie: 203279
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema de control Allen-Bradley DTAM Plus
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente