Sistema de control de temperatura Sterlco

Sistema de control de temperatura Sterlco

Sistema de control de temperatura Sterlco. Modelo: M2B 2010. S/N: 33J5510. MAWP: 150 psi. Calentador de 9 kw con capacidad de bomba de 50 gpm a 30 psig. Bomba, modelo: 12S SF, diámetro del impulsor: 5,63 pulg., 2 hp, 3500 rpm, 575 V. Motor industrial Baldor, 2 hp, 3450 rpm, 575 V, 2,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Gabinete Nema 4 y 12. El rango de funcionamiento de la unidad estándar es de 0°F a 250°F. Se utiliza para hacer circular agua a través del proceso y mantenerla a una temperatura de calentamiento específica. Está diseñado para usarse en aplicaciones de control de temperatura de procesos que utilizan agua o una mezcla de agua/glicol únicamente. Controlador Allen-Bradley. Entradas/salidas: (2) macho roscado de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto (ACN56)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMT536.1a
  • Fabricante: Sterlco
  • Modelo: M2B 2010.
  • Número de serie: 33J5510
Detalles de la caldera
  • Tipo de caldera: Hot Water Boilers
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets/outlets: (2) 1-1/2 in. threaded male.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 575
  • Amperios de motor: 2.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 40
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 53
  • ACN: 56
Detalles adicionales del producto
Sistema de control de temperatura Sterlco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente