Sistema de cribado único Sweco de 30 pulgadas

Sistema de cribado único Sweco de 30 pulgadas

Sweco 30 pulgadas. Sistema de cribado único. Modelo: SS30S66. Número de serie: SS30-971-43. Motor Baldor: 1/2 hp, 1140 rpm, 460 V, 1 amperio, bastidor 66YZ. Salida del anillo: 6 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies 1 pulgadas de ancho x 2 pies 11 pulgadas de alto.

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AANF138.20
  • Fabricante: SWECO
  • Modelo: SS30S66
  • Número de serie: SS30-971-43
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema de cribado único Sweco de 30 pulgadas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente