Sistema de descarga de tambor neumático Graco Bulldog

Sistema de descarga de tambor neumático Graco Bulldog

Sistema de descarga de tambor neumático Graco Bulldog. Modelo: 208-360. Número de serie: A98J. Construcción húmeda de acero inoxidable 303. Descarga tus típicos tambores de 55 galones con facilidad. Capacidad: 6 gpm (23 l/min). MAWP de aire: 100 psi (0,7 MPa). MAWP de fluido: 1000 psi (7 MPa). La bomba de pistón de cebado sanitario Bulldog 10:1 es ideal para materiales de hasta 1.000.000 cps que normalmente requieren presión de Ram Industries para nivelar el producto y alimentar la entrada de la bomba. El silenciador instalado reduce el ruido. El producto se dispensa a través de una manguera flexible de producto sanitario. Dos cilindros neumáticos externos suben/bajan la bomba al proceso. Luftmotor-Airmotor. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. manguera del producto. Dimensiones totales: 42 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 74 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: tCFCF1.
  • Fabricante: Graco
  • Modelo: 208-360
  • Número de serie: A98J
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema de descarga de tambor neumático Graco Bulldog
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente