Sistema de descarga de tambores Murzan

Sistema de descarga de tambores Murzan

Sistema de descarga de tambor Murzan DUS-50 galones, serie 95000 18D, serie de bomba 95082493, flujo de aire máximo de 40 cfm con válvula completamente abierta, 103 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 74 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BASF628.23
  • Fabricante: Murzan
  • Modelo: DUS-50
  • Número de serie: 9600026D
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema de descarga de tambores Murzan
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente