Sistema de deshumidificación Cargocaire Munters Superdaire

Sistema de deshumidificación Cargocaire Munters Superdaire

Sistema de refrigeración en tejados de Cargocaire Engineering Corporation. Modelo: S-30-11-D60. Serie: 122. 460V, trifásico, 60 Hz, 164,6 FLA. Nema 12. Orden de venta: 442. Trabajo: 442. Cliente: Applied Ing. Diagrama de cableado Industries 50020. Asamblea general J-442-50. Fecha: 3/88. Anteriormente funcionado en un supermercado hasta que fue retirado en febrero de 2016.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SWVF002
  • Fabricante: Cargocaire Engineering Corp.
  • Modelo: S-30-11-D60
  • Número de serie: 122
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1988
  • Utilizado anteriormente con: Previously run at a supermarket until it was removed February 2016
Sistema de deshumidificación Cargocaire Munters Superdaire
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente