Sistema de deshumidificación Drycool de Munters

Sistema de deshumidificación Drycool de Munters

Sistema de deshumidificación Munters DryCool. Modelo: F30. Número de serie: 97GF301015. Número de trabajo: 802435. Fecha: 24/07/1997. Flujo de aire de proceso (SCFM): 9000. Flujo de aire de reactivación (SCFM): 2020. Calentador de fuego directo - Modelo: A30000000. Entrada mín./máx. (MBTHU): 750. Válvula de gas/calor (BTU/pies cúbicos): NG/1000.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NIH17
  • Fabricante: Munters
  • Modelo: F 30
  • Número de serie: 97GF301015
  • Unidad CFM (CFM): 9,000
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: 1 - Wheel Motor: 1/4 HP. 1 - Reactivation Fan: 5 HP. 1 - Process Fan: 15 HP.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 132
  • Ancho (pulgadas): 120
  • Altura (pulgadas): 106
  • Peso libras): 6,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1997
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Sistema de deshumidificación Drycool de Munters

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente