Sistema de embalaje retráctil Damark

Sistema de embalaje retráctil Damark

Sistema de embalaje retráctil Damark. Modelo STR 16. N/S 4555. Apertura de 16 pulg. x 7,5 pulg., 1/8 hp, 90 V CC, 78 rpm. Dimensiones totales 37 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 55 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 15.CS278a.a
  • Fabricante: Damark
  • Modelo: STR-16
  • Número de serie: 4555
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 37
  • Ancho (pulgadas): 27
  • Altura (pulgadas): 55
Detalles adicionales del producto
Sistema de embalaje retráctil Damark
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente