Sistema de embolsado de hielo Matthiesen

Sistema de embolsado de hielo Matthiesen

Sistema de envasado de hielo Matthiesen. Dimensiones totales: 48 largo x 36 ancho x 78 alto. Falta la placa de datos.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDY36
  • Fabricante: Matthiesen
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 1.5 HP Agitator belt drive Motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 78
  • Peso libras): 750
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Ice Plant Packaging Line.
  • Problemas o problemas conocidos: Missing the data plate.
Sistema de embolsado de hielo Matthiesen

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente