Sistema de enfriamiento Alfa Laval con amoníaco y glicol: 700 toneladas

Sistema de enfriamiento Alfa Laval con amoníaco y glicol: 700 toneladas

Sistema de Enfriamiento de Amoníaco-Glicol de 700 toneladas. 2004 Intercambiador de calor de placas de alta resistencia Alfa Laval. Modelo: M20MWFD. S/N: 3010799757. Clasificado a 250 psi a 230ºF. 1,153 pies cuadrados (2) bombas de alimentación de 15 HP, (2) bombas de recirculación de agua de 7.5 HP.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LKBA401
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: M20-MWFD
  • Número de serie: 30107-99757
Detalles del enfriador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema de enfriamiento Alfa Laval con amoníaco y glicol: 700 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente