Sistema de envoltura retráctil Damark

Sistema de envoltura retráctil Damark

Túnel retráctil Damark, modelo STB 16, S/N 002214, apertura de 16 pulgadas x 7,5 pulgadas, 1/8 hp, 220/110 voltios 78 rpm, 54 pulgadas de alto x 27 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de largo.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 7a.CS310a.a
  • Fabricante: Damark
  • Modelo: STB 16
  • Número de serie: 2214
Detalles del HTST
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema de envoltura retráctil Damark
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente