Sistema de evaporación Schmidt de 4 efectos

Sistema de evaporación Schmidt de 4 efectos

Evaporador de placas de 4 efectos modelo Schmidt con (4) calentadores, controles relacionados. Diseñado originalmente para jugo clarificado de manzana y pera, tasa de alimentación 41,000 LBS/HR, temperatura de entrada 120-140F, concentración de entrada 10 por ciento TS, tasa de evaporación 35,300 LBS/HR, concentración final 72 por ciento TS, temperatura de salida del concentrado 50F, caudal de concentrado 5,680 LBS, HR, consumo de vapor 7500 LBS/HR a 125 PSIG.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSFA256
  • Fabricante: Schmidt
Detalles del evaporador
  • Tipo de evaporador: Rising/Falling Film
  • # de efectos: 4
  • LBS por hora de eliminación de evaporación: 35300
  • Montado sobre patines: Yes
  • Componentes del evaporador incluidos: (4) Heaters, related controls
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema de evaporación Schmidt de 4 efectos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente