Sistema de extracción de bolsas de hielo Matthiesen VL510RW

Sistema de extracción de bolsas de hielo Matthiesen VL510RW

Sistema de extracción de bolsas de hielo Matthiesen. Modelo: VL510RW. Número de serie: BANS9403000. Fuente de alimentación: Voltios: 115, Amperios: 30, Ph: 1, Hz: 60. Requisitos de aire: 8 CFM a 90 PSI. Velocidad ajustable de 12 a 45 bolsas por minuto. Especificaciones de embolsado: Orificios de ventanilla de 3/4 pulg. con área de aterrizaje de 1/4 pulg. con 1/8 pulg. en la parte superior de la bolsa. El panel de control incluye un contador de bolsas y un control de velocidad variable para adaptar la velocidad del transportador a la velocidad de salida.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDY05
  • Fabricante: Matthiesen
  • Modelo: VL510RW
  • Número de serie: BANS9403000
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Auger Belt Drive Motor - 1/2 HP, RPM: 1725, Volts: 115/230, Hz: 60, FLA: 9.0/4.5. Baldor Blower Fan - HP: 1/2, Volts: 115/230, Amps: 7/3.5, RPM: 3450, Hz: 60, Frame: 48.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 64
  • Ancho (pulgadas): 37
  • Altura (pulgadas): 80
  • Peso libras): 1,130
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Sistema de extracción de bolsas de hielo Matthiesen VL510RW

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente