Sistema de filtración Romicon Ultra

Sistema de filtración Romicon Ultra

Sistema de filtración Romicon Ultra usado. Romicon, Inc. Woburn, MA es una subsidiaria de Rohm and Haas Company. Modelo: CMP 12/20-F/B. Serie: 90003. Fecha: 6/90. La filtración Romicon CMP 12/20-F/B está diseñada para clarificar soluciones acuosas utilizando medios ceRam Industriesic y membranas microporosas. La filtración es una operación impulsada por la presión. Este listado incluye un patín de filtración principal, dos paneles de control y una bomba centrífuga Goulds. Bomba Goulds modelo 3196 XLT, tamaño 8x10x13, caudal 1900 GPM a 85 TDH, 125 HP, 1800 RPM, 230/460V, trifásica, 60 Hz. Dimensiones totales: 125 pulgadas de largo x 82 pulgadas de ancho x 109 pulgadas de alto (patín principal), 40 pulgadas de ancho x 95 pulgadas de largo x 108 pulgadas de alto (bomba), 42 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de profundidad x 77 pulgadas de alto (gabinete de control de acero inoxidable), 48 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de profundidad x 76 pulgadas de alto (segundo gabinete de control).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSFA211
  • Fabricante: Romicon, Inc.
  • Modelo: CMP 12/20-F/B
  • Número de serie: 90003
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 125
  • Ancho (pulgadas): 82
  • Altura (pulgadas): 109
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1990
Sistema de filtración Romicon Ultra
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente