Sistema de filtro de acero inoxidable

Sistema de filtro de acero inoxidable

Sistema de filtro de acero inoxidable. (2) Filtros: 3 pulg. de diámetro. x 31-1/2 pulg. L. Tamaño de malla exterior Tyler: 10; Tamaño de malla interior Tyler: 3. El sistema viene con (3) válvulas. Entradas/salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT y (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. TNP. Modelo, S/N: n/a. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 69 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI144.
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema de filtro de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente