Sistema de filtro Koch 96 efecto UF modelo SC648096

Sistema de filtro Koch 96 efecto UF modelo SC648096

2000 Sistema de filtro Koch 96 Effect UF, modelo SC648096, S/N KMSC 44480/2178 - Completo con sistema CIP, medidores de flujo BEP, válvulas actuadoras Bray, bomba Gould de 60 hp, (2) bombas Tri-Clover, Allen Bradley Panel View 900 Controles PLC (sistema operado a 6000 gph, limpieza de 90 psi y temperatura de proceso de 130 °F). (30) Módulos de Membranas K617. (78) Módulos de Membranas M180.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP160.
  • Fabricante: Koch
  • Modelo: SC648096
  • Número de serie: KMSC 44480 / 2178
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Sistema de filtro Koch 96 efecto UF modelo SC648096
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente