Sistema de fregado compacto Tower Design - 325 galones

Sistema de fregado compacto Tower Design - 325 galones

Sistema de depuración empaquetado con diseño de torre. Capacidad aproximada: 325 galones. Utilizado por última vez como depurador de dióxido de carbono. Longitud de la pared recta: 10 pies. Diámetro del tanque: 29 pulgadas. (1) tubo de visión de 1 pie 5 pulgadas de largo. (1) mirilla de 6 ½ de diámetro. Entradas/salidas: (1) 3 pulg. NPT, (1) 2 ½ pulg. NPT, (1) 1 pulg. NPT, (1) 2 ½ pulg. NPT, (1) tubería de 4 pulg., (1) 1 ½ tubo, (2) asiento biselado de 3 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 11 pies 7 ½ pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMCB303.5
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 44
  • Ancho (pulgadas): 39
  • Altura (pulgadas): 139.5
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Last used as a carbon dioxide scrubber.
Sistema de fregado compacto Tower Design - 325 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente