Sistema de hielo en escamas North Star

Sistema de hielo en escamas North Star

Sistema de formación de hielo en escamas North Star. Modelo M40-86S4. S/N: 5772. Superficie de congelación de acero inoxidable. Nat'l Bd: 3722. Acero inoxidable 304. Capacidad de producción de 20 toneladas por día. (el rango se basa en la temperatura del evaporador de -25 °F y la temperatura del suministro de agua de 60 ºF). Hace hielo a partir de agua dulce, agua de mar u otros líquidos. Produce más hielo por tonelada de refrigeración que cualquier otra máquina de hacer hielo utilizando un compresor de igual potencia. Produce hielo subenfriado con mejor poder de enfriamiento que cualquier otra máquina de hielo. Recoge hielo continuamente sin ciclos de descongelación. Reduce las pérdidas de refrigeración con recinto aislado de fibra de vidrio. Convierte toda el agua de reposición en hielo eliminando residuos. MAWP: 150 psi a 200 °F. MDMT: -50 °F a -7,56 psi. Motor Baldor, 3/4 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3.2-3.0/15 amperios, 60 Hz, trifásico. Eletcra Motor Drive, relación: 60, 28,75 rpm (final). Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto NPT (hembra). Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto NPT (hembra). Dimensiones totales: 93 pulgadas de largo x 55-1/2 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto (ACN580).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CSRW001.
  • Fabricante: North Star Ice
  • Modelo: M40-86S4
  • Número de serie: 5772
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sistema de hielo en escamas North Star
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente